Beli desikator harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Desiccator Polycarbonate (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp7.199.900

    AS ONE Desiccator Polycarbonate (Wadah Pengering)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-066-14
    • Mass (kg): 2.9
  2. Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp749.900

    Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  3. AS ONE Desikator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

  4. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  5. DURAN Desiccator Lid Threaded Outlet (Tutup Desikator)
    Mulai

    Rp3.399.900

  6. AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp12.999.900

    AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    - Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Type: for low humidity
    • Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
    • Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
    • Humidity Setting Range (%RH): About 25
    • Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
    • Power Consumption (W): 3
  7. DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp5.599.900

    DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
  8. MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp569.900

    MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - LED Display- Touch Control- Smokeless Air Fryer to Replace 6 Appliances- Multi Functional- Reduced 90% oil for healthy meals- BPA Free & PFOA Free Non-stick Basket- Easy to Use- Safe to Use- Easy to cleanLebih sehatKarena Anda tidak menggunakan minyak sama sekali atau menggunakan minyak dengan jumlah yang paling sedikit saat memasak, hasil memasak menjadi lebih sehat. Jadi, Anda tidak perlu lagi menyimpan terlalu banyak minyak goreng di rumah.Goreng renyahPasalnya, kandungan air pada makanan akan menguap dengan sempurna saat dimasak.EnakRasa yang digoreng lebih enak, sama seperti saat menggoreng menggunakan minyak. Hanya saja penggorengannya tidak berminyak sama sekali.MultifungsiSelain untuk menggoreng, Air fryer juga bisa digunakan untuk memanggang dan membakar.PraktisAnda bisa meninggalkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa takut makanan gosong, karena Anda bisa mengatur waktu dan suhu memasak. Sehingga air fryer akan sangat cocok untuk anda yang tidak punya banyak waktu di dapur.Packaging Content :- 1x Air Fryer ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  9. WHEATON Desiccator Vacuum Dry-Seal (Wadah Pengering Vakum)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp759.900

    Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 200
    • Timer (minute): Up To 60
  11. AS ONE Desiccator Light-Blocking (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp6.699.900

    AS ONE Desiccator Light-Blocking (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    The five sides other than the door side are made of light-shielding material, making it suitable for storing chemicals and samples that are sensitive to light.
    atribut:
    • Mounting Pitch (mm): Bottom 1 Tier; 50, Other; 30 (Minimum Shelf Plate Spacing 20 mm)
    • Accessories: Silica gel dish x 1
    • Material: Body / Light Blocking PVC (Vinyl Chloride Resin), Shelf Board / PS (Polystyrene) Rubber Feet / Natural Rubber
    • Total Load Capacity (Kg): about 10
  12. Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp369.900

    Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  13. AS ONE Desiccator Pasolina (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp5.299.900

    AS ONE Desiccator Pasolina (Wadah Pengering)
    atribut:
    • Accessories: 2 shelf boards, 1 silica gel dish
    • External Dimensions (mm): 350×350×400
    • Inner Dimension (mm): 340×344.5×387
    • Body Material: AS (acrylonitrile ethylene) resin
    • Effective Internal Dimensions (Width W X Depth D X Height H) (mm): 340×344.5×387
    • Mass (kg): Approx. 6.3 (Including Shelves)
    • Outer Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 350×350×400
    • Shelf Board Dimensions (mm): 306×332×10
    • Shelf Plate Interval (mm): 65 (Up to 5 sheets can be stored)
    • Shelf board load capacity (kg): 2
    • Total Load Capacity (Kg): 5
  14. Non Brand Local Desicator Vacuum
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Local Desicator Vacuum
    Deskripsi:
    Desicator Vacuum, with porcelain
Daftar Harga desikator harga Terbaru November 2026
AS ONE Desiccator Polycarbonate (Wadah Pengering)Rp7.199.900
Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp749.900
AS ONE DesikatorRp5.499.900
Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp979.900
DURAN Desiccator Lid Threaded Outlet (Tutup Desikator)Rp3.399.900
AS ONE Desiccator Glassware Dry Instrument (Wadah Pengering)Rp1.699.900
AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)Rp12.999.900
DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)Rp5.599.900
AS ONE Desiccator Standard (Wadah Pengering)Rp2.499.900
MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp569.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)